Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SY 35 TF/VA228

  • ERIKS:24004537
  • Fabrikant:7316571382364
Image 1
Y-lagerblok staand model, voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 268,02/ stukexcl. btw

€ 324,30incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..TF/VA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
35 mm
Lengte
160 mm
Hoogte
93 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
126 mm
Lager
YAR 207-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
25500 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 207

  • Eriks:23764594
  • Manufacturer:ECY 207

€ 5,19/ stukexcl. btw

€ 6,28incl. btw

13 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026