€ 263,42/ stukexcl. btw
€ 318,74incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 152 mm |
Hoogte | 82 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 117.5 mm |
Lager | YAR 206-2FW/VA228 |
Dynamisch draaggetal | 19500 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 4,63/ stukexcl. btw
€ 5,60incl. btw
76 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026