Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SY 25 TF/VA228

  • ERIKS:23769992
  • Fabrikant:7316571382340
Image 1
Y-lagerblok staand model, voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 193,59/ stukexcl. btw

€ 234,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..TF/VA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
25 mm
Lengte
130 mm
Hoogte
70 mm
Hoogte as
36.5 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
YAR 205-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
14000 N
Statisch draaggetal
7800 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 205

  • Eriks:23764592
  • Manufacturer:ECY 205

€ 4,25/ stukexcl. btw

€ 5,14incl. btw

46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026