€ 135,71/ stukexcl. btw
€ 164,21incl. btw
Verwachte leverdatum - 11/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SY..TF/VA |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Coating behuizing | Zink-Chrome |
Asdiameter | 25 mm |
Lengte | 130 mm |
Hoogte | 70 mm |
Hoogte as | 36.5 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 102 mm |
Lager | YAR 205-2FW/VA201 |
Dynamisch draaggetal | 14000 N |
Statisch draaggetal | 7800 N |
€ 4,25/ stukexcl. btw
€ 5,14incl. btw
46 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026