Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging SY 20 TF/VA228

  • ERIKS:23769985
  • Fabrikant:7316571381534
Image 1
Y-lagerblok staand model, voor hoge temperaturen
Opslaan in lijst

€ 181,63/ stukexcl. btw

€ 219,77incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..TF/VA
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Coating behuizing
Zink-Chrome
Asdiameter
20 mm
Lengte
127 mm
Hoogte
64 mm
Hoogte as
33.3 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
97 mm
Lager
YAR 204-2FW/VA228
Dynamisch draaggetal
12700 N
Statisch draaggetal
6550 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 204

  • Eriks:23764591
  • Manufacturer:ECY 204

€ 3,98/ stukexcl. btw

€ 4,82incl. btw

40 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026