€ 308,87/ stukexcl. btw
€ 373,73incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BC |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 50 mm |
Lengte | 208 mm |
Hoogte | 110.5 mm |
Hoogte as | 57.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 159.5 mm |
Lager | YAR 210-2LPW/SS |
Behuizing | P2BC 510 |
Dynamisch draaggetal | 29600 N |
Statisch draaggetal | 23200 N |
€ 5,80/ stukexcl. btw
€ 7,02incl. btw
2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026