Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging P2BC 40M-TPSS

  • ERIKS:13501354
  • Fabrikant:7316577859945
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 262,47/ stukexcl. btw

€ 317,59incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
40 mm
Lengte
179 mm
Hoogte
98.2 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
137 mm
Lager
YAR 208-2LPW/SS
Behuizing
P2BC 508
Dynamisch draaggetal
24700 N
Statisch draaggetal
19000 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 508

  • Eriks:13501445
  • Manufacturer:ECB 508

€ 5,61/ stukexcl. btw

€ 6,79incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026