€ 288,73/ stukexcl. btw
€ 349,36incl. btw
38 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BC..-DFH |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 40 mm |
Lengte | 179 mm |
Hoogte | 98.2 mm |
Hoogte as | 49.2 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 137 mm |
Lager | YAS 208-2LP1W/SS |
Behuizing | P2BC 508 |
Dynamisch draaggetal | 24700 N |
Statisch draaggetal | 19000 N |
€ 5,61/ stukexcl. btw
€ 6,79incl. btw
8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026