Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging P2BC 35M-TPSS

  • ERIKS:13501353
  • Fabrikant:7316577856579
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 216,18/ stukexcl. btw

€ 261,58incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BC
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
35 mm
Lengte
169 mm
Hoogte
93.6 mm
Hoogte as
47.6 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
127 mm
Lager
YAR 207-2LPW/SS
Behuizing
P2BC 507
Dynamisch draaggetal
21600 N
Statisch draaggetal
15300 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 507

  • Eriks:13501444
  • Manufacturer:ECB 507

€ 5,34/ stukexcl. btw

€ 6,46incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026