€ 176,10/ stukexcl. btw
€ 213,08incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | P2BC |
Huistype | Staand |
Lagertype | Kogellager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Kunststof |
Materiaal lager | Roestvaststaal (RVS) |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 161 mm |
Hoogte | 84 mm |
Hoogte as | 42.9 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 119 mm |
Lager | YAR 206-2LPW/SS |
Behuizing | P2BC 506 |
Dynamisch draaggetal | 16300 N |
Statisch draaggetal | 11200 N |
€ 5,02/ stukexcl. btw
€ 6,07incl. btw
10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 09/11/2026