Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Klemschroef bevestiging P2BC 30M-CPSS-DFH

  • ERIKS:13501346
  • Fabrikant:7316577829078
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 193,72/ stukexcl. btw

€ 234,40incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
P2BC..-DFH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Kunststof
Materiaal lager
Roestvaststaal (RVS)
Asdiameter
30 mm
Lengte
161 mm
Hoogte
84 mm
Hoogte as
42.9 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
119 mm
Lager
YAS 206-2LP1W/SS
Behuizing
P2BC 506
Dynamisch draaggetal
16300 N
Statisch draaggetal
11200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECB 506

  • Eriks:13501443
  • Manufacturer:ECB 506

€ 5,02/ stukexcl. btw

€ 6,07incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026