Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging SYH 1. WF

  • ERIKS:23770110
  • Fabrikant:7316577747990
Image 1
Opslaan in lijst

€ 60,06/ stukexcl. btw

€ 72,67incl. btw

Verwachte leverdatum - 11/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1 in
Lengte
130 mm
Hoogte
67 mm
Hoogte as
33.4 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
102 mm
Lager
YEL 205-00-2F
Behuizing
SYH 505 U