Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging SYH 1.3/8 WF

  • ERIKS:23770132
  • Fabrikant:7316577755773
Image 1
Y-lagerblokunit, gietijzeren huis, asmontage met excentrische klemring
Opslaan in lijst

€ 95,30/ stukexcl. btw

€ 115,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.3/8 in
Lengte
160 mm
Hoogte
91.5 mm
Hoogte as
46.05 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
126 mm
Lager
YEL 207-106-2F
Behuizing
SYH 507 U