Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok Excentrische klemring bevestiging SYH 1.1/2 WF

  • ERIKS:23770113
  • Fabrikant:7316577755780
Image 1
Opslaan in lijst

€ 88,70/ stukexcl. btw

€ 107,33incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SYH
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
1.1/2 in
Lengte
175 mm
Hoogte
99 mm
Hoogte as
49.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
135.5 mm
Lager
YEL 208-108-2F
Behuizing
SYH 508 U