Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | SYNT |
Huistype | Staand |
Lagertype | Tonlager |
Aantal boutgaten | 2-gats |
Bevestiging op as | ConCentra bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Lagerstaal |
Asdiameter | 70 mm |
Lengte | 315 mm |
Hoogte | 176 mm |
Hoogte as | 95 mm |
Hartafstand bevestigingsgaten | 260 mm |
Lager | 22214 E |
€ 7,30/ stukexcl. btw
€ 8,83incl. btw
1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026