Eriks
SKF

SKF Staand lagerblok ConCentra bevestiging SY 50 LF

  • ERIKS:23222282
  • Fabrikant:7316574719006
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
SKF ConCentra kogellagerunit met staand lagerhuis
Opslaan in lijst

€ 100,36/ stukexcl. btw

€ 121,44incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
SY..LF
Huistype
Staand
Lagertype
Kogellager
Aantal boutgaten
2-gats
Bevestiging op as
ConCentra bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
50 mm
Lengte
203 mm
Hoogte
114 mm
Hoogte as
57.2 mm
Hartafstand bevestigingsgaten
157 mm
Lager
YSP 210 SB-2F
Behuizing
SY 510 M
Dynamisch draaggetal
35100 N
Statisch draaggetal
23200 N
Onderdelen & accessoires
Product Image

SKF Eindkap gesloten uitvoering ECY 210

  • Eriks:23764597
  • Manufacturer:ECY 210

€ 6,50/ stukexcl. btw

€ 7,87incl. btw

5 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026