€ 86,90/ stukexcl. btw
€ 105,15incl. btw
3 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026| Aantal | excl. btw | Korting |
|---|---|---|
1+ | € 86,90 | - |
10+ | € 73,86 | 15.00% |
30+ | € 65,18 | 25.00% |
Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Nominale asdiameter | 84.89 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 84.76 tot 84.938 mm |
Breedte | 24.99 mm |
Wanddikte | 0.25 mm |
D | 94 mm |
B | 25 mm |
A | 21 mm |
X | 35 mm |
Asdiameter | 84.89 mm |