Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 99242 61.93x71.83x15.88mm

  • ERIKS:23281189
  • Fabrikant:085311041928
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Speedy-sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage. Ook toepasbaar als eerste montage of bij inlopende materialen als stopbuspakkingen.
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Nominale asdiameter
61.93 mm
Geschikt voor asdiameter
van 61.849 tot 62.001 mm
Breedte
15.88 mm
Wanddikte
0.25 mm
D
71.8 mm
B
15.9 mm
A
12.7 mm
X
36.1 mm
Asdiameter
61.93 mm