€ 76,55/ stukexcl. btw
€ 92,63incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Nominale asdiameter | 89.91 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 89.916 tot 90.094 mm |
Breedte | 23 mm |
Wanddikte | 0.25 mm |
D | 101.6 mm |
B | 23 mm |
A | 18 mm |
X | 46 mm |
Asdiameter | 89.91 mm |