€ 59,85/ stukexcl. btw
€ 72,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Nominale asdiameter | 69.73 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 69.723 tot 69.901 mm |
Breedte | 23.8 mm |
Wanddikte | 0.25 mm |
D | 79.4 mm |
B | 23.8 mm |
A | 19.8 mm |
X | 31.8 mm |
Asdiameter | 69.73 mm |