€ 45,80/ stukexcl. btw
€ 55,42incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Nominale asdiameter | 15.9 mm |
Geschikt voor asdiameter | van 15.9 tot 16.002 mm |
Breedte | 11.1 mm |
Wanddikte | 0.25 mm |
D | 18.2 mm |
B | 11.1 mm |
A | 8 mm |
X | 50.8 mm |
Asdiameter | 15.9 mm |