Eriks
SKF

SKF Speedi-Sleeve 120X11X129.8/99471

  • ERIKS:23281079
  • Fabrikant:085311042918
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Complete asreparatiesets Speedy-sleeve om ingelopen en beschadigde assen te herstellen, alleen geschikt voor oliekeerringen met rubber afdichtlip. Ideaal loopvlak met een finish tussen 0,4 en 0,8 Ra, materiaal RVS 304. Vraagt totaal geen bewerking voor en/of na montage. Ook toepasbaar als eerste montage of bij inlopende materialen als stopbuspakkingen.
Opslaan in lijst

€ 121,80/ stukexcl. btw

€ 147,38incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Nominale asdiameter
119.89 mm
Geschikt voor asdiameter
van 119.888 tot 120.091 mm
Breedte
11 mm
Wanddikte
0.25 mm
D
129.8 mm
B
11 mm
A
8 mm
X
33.6 mm
Asdiameter
119.89 mm