Eriks
SKF

SKF Spanset PHF FX10-60x90

  • ERIKS:13450855
  • Fabrikant:7316574532995
Image 1
Opslaan in lijst

€ 45,63/ stukexcl. btw

€ 55,21incl. btw

Verwachte leverdatum - 06/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
FX10
Type
FX10
Asdiameter
60 mm
Uitwendige diameter
90 mm
Breedte
20 mm
Grootste uitwendige diameter
90 mm
Type bevestigingsschroeven
35 x M10
d
60 mm
D
90 mm
B
33.5 mm
B
33.5 mm