Eriks
SKF

SKF Spanlager met verlengde binnenring Bolvormige buitenring Excentrische klemring bevestiging 476220-315 C

  • ERIKS:13406199
  • Fabrikant:7316577258304
Image 1
Opslaan in lijst

€ 661,46/ stukexcl. btw

€ 800,37incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Asdiameter
100 mm
Buitendiameter
180 mm
Breedte
46 mm
Met afdichting
Ja
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Excentrische klemring bevestiging