€ 77,44/ stukexcl. btw
€ 93,70incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 110 mm |
Breedte | 27 mm |
Dynamisch draaggetal | 61.8 kN |
Statisch draaggetal | 38 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.95 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |