€ 66,74/ stukexcl. btw
€ 80,76incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 52.7 kN |
Statisch draaggetal | 31.5 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4500 tr/min |
Gewicht | 0.73 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |