Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726308-2RS1

  • ERIKS:23755297
  • Fabrikant:7316577042989
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 58,62/ stukexcl. btw

€ 70,93incl. btw

10 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
23 mm
Dynamisch draaggetal
41 kN
Statisch draaggetal
24 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5000 tr/min
Gewicht
0.55 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing