€ 48,43/ stukexcl. btw
€ 58,60incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 80 mm |
Breedte | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 33.2 kN |
Statisch draaggetal | 19 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6000 tr/min |
Gewicht | 0.4 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |