Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726306-2RS1

  • ERIKS:23755295
  • Fabrikant:7316577036667
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 40,45/ stukexcl. btw

€ 48,94incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
30 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
19 mm
Dynamisch draaggetal
28.1 kN
Statisch draaggetal
16 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
6300 tr/min
Gewicht
0.3 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing