Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726212-2RS1

  • ERIKS:23755293
  • Fabrikant:7316570435030
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 63,53/ stukexcl. btw

€ 76,87incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
22 mm
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
0.75 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing