€ 55,68/ stukexcl. btw
€ 67,37incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 21 mm |
Dynamisch draaggetal | 43.6 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.54 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |