Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726210-2RS1 (BULK)

  • ERIKS:23772260
  • Fabrikant:7316577742933
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst
Log in om de prijs te bekijkenInloggen

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
20 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.41 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing