€ 48,61/ stukexcl. btw
€ 58,82incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 50 mm |
Buitendiameter | 90 mm |
Breedte | 20 mm |
Dynamisch draaggetal | 35.1 kN |
Statisch draaggetal | 23.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4800 tr/min |
Gewicht | 0.41 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |