€ 43,13/ stukexcl. btw
€ 52,19incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 19 mm |
Dynamisch draaggetal | 33.2 kN |
Statisch draaggetal | 21.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 5000 tr/min |
Gewicht | 0.37 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |