Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726208-2RS1

  • ERIKS:23755289
  • Fabrikant:7316576625053
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 37,64/ stukexcl. btw

€ 45,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
18 mm
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5600 tr/min
Gewicht
0.32 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing