€ 30,58/ stukexcl. btw
€ 37,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 35 mm |
Buitendiameter | 72 mm |
Breedte | 17 mm |
Dynamisch draaggetal | 25.5 kN |
Statisch draaggetal | 15.3 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.25 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |