€ 23,97/ stukexcl. btw
€ 29,00incl. btw
Verwachte leverdatum - 17/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | 1726...-2RS |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 16 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7500 tr/min |
Gewicht | 0.18 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Bevestiging met perspassing |