Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726205-2RS1

  • ERIKS:23755286
  • Fabrikant:7316576621826
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 19,58/ stukexcl. btw

€ 23,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
25 mm
Buitendiameter
52 mm
Breedte
15 mm
Dynamisch draaggetal
14 kN
Statisch draaggetal
7.8 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
8500 tr/min
Gewicht
0.11 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing