Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726204-2RS1

  • ERIKS:23755285
  • Fabrikant:7316576621802
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 17,29/ stukexcl. btw

€ 20,92incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
20 mm
Buitendiameter
47 mm
Breedte
14 mm
Dynamisch draaggetal
12.7 kN
Statisch draaggetal
6.55 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
10000 tr/min
Gewicht
0.1 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing