Eriks
SKF

SKF Spanlager met standaard binnenring Bolvormige buitenring Bevestiging met perspassing 1726203-2RS1

  • ERIKS:23755284
  • Fabrikant:7316576620195
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 15,55/ stukexcl. btw

€ 18,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
1726...-2RS
Asdiameter
17 mm
Buitendiameter
40 mm
Breedte
12 mm
Dynamisch draaggetal
9.56 kN
Statisch draaggetal
4.75 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
12000 tr/min
Gewicht
0.06 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Bevestiging met perspassing