Eriks
SKF

SKF Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging YSA 213-2FK

  • ERIKS:23772068
  • Fabrikant:7316570197280
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 116,41/ stukexcl. btw

€ 140,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YSA..-2FK
Asdiameter
65 mm
Buitendiameter
120 mm
Breedte
43.5 mm
Breedte buitenring
27 mm
Dynamisch draaggetal
57.2 kN
Statisch draaggetal
40 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3000 tr/min
Gewicht
1.9 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging