Eriks
SKF

SKF Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging YSA 212-2FK

  • ERIKS:23772067
  • Fabrikant:7316570403312
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 104,58/ stukexcl. btw

€ 126,54incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YSA..-2FK
Asdiameter
60 mm
Buitendiameter
110 mm
Breedte
42.5 mm
Breedte buitenring
26 mm
Dynamisch draaggetal
52.7 kN
Statisch draaggetal
36 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
3400 tr/min
Gewicht
1.4 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging