€ 75,56/ stukexcl. btw
€ 91,43incl. btw
14 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YSA..-2FK |
Asdiameter | 55 mm |
Buitendiameter | 100 mm |
Breedte | 40 mm |
Breedte buitenring | 25 mm |
Dynamisch draaggetal | 43.6 kN |
Statisch draaggetal | 29 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 3600 tr/min |
Gewicht | 1.1 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |