Eriks
SKF

SKF Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging YSA 210-2FK

  • ERIKS:23772065
  • Fabrikant:7316570681512
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 59,35/ stukexcl. btw

€ 71,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 20/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YSA..-2FK
Asdiameter
50 mm
Buitendiameter
90 mm
Breedte
37 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
35.1 kN
Statisch draaggetal
23.2 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4000 tr/min
Gewicht
0.94 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging