Eriks
SKF

SKF Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging YSA 209-2FK

  • ERIKS:23772064
  • Fabrikant:7316571058719
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 51,27/ stukexcl. btw

€ 62,04incl. btw

2 Op voorraad - Verwachte leverdatum 10/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YSA..-2FK
Asdiameter
45 mm
Buitendiameter
85 mm
Breedte
35 mm
Breedte buitenring
22 mm
Dynamisch draaggetal
33.2 kN
Statisch draaggetal
21.6 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4300 tr/min
Gewicht
0.81 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging