Eriks
SKF

SKF Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging YSA 208-2FK

  • ERIKS:23772063
  • Fabrikant:7316570911756
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 46,88/ stukexcl. btw

€ 56,72incl. btw

1 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YSA..-2FK
Asdiameter
40 mm
Buitendiameter
80 mm
Breedte
33.9 mm
Breedte buitenring
21 mm
Dynamisch draaggetal
30.7 kN
Statisch draaggetal
19 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
4800 tr/min
Gewicht
0.69 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging