Eriks
SKF

SKF Spanlager met conische boring Bolvormige buitenring Trekbus bevestiging YSA 207-2FK

  • ERIKS:23772062
  • Fabrikant:7316570328158
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Opslaan in lijst

€ 39,20/ stukexcl. btw

€ 47,43incl. btw

8 Op voorraad - Verwachte leverdatum 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SKF
Serie
YSA..-2FK
Asdiameter
35 mm
Buitendiameter
72 mm
Breedte
30.5 mm
Breedte buitenring
19 mm
Dynamisch draaggetal
25.5 kN
Statisch draaggetal
15.3 kN
Met afdichting
Ja
Grenstoerental
5300 tr/min
Gewicht
0.47 kg
Uitvoering
Bolvormige buitenring
Bevestiging op as
Trekbus bevestiging