€ 33,53/ stukexcl. btw
€ 40,57incl. btw
18 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YSA..-2FK |
Asdiameter | 30 mm |
Buitendiameter | 62 mm |
Breedte | 28 mm |
Breedte buitenring | 18 mm |
Dynamisch draaggetal | 19.5 kN |
Statisch draaggetal | 11.2 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 6300 tr/min |
Gewicht | 0.35 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |