€ 27,49/ stukexcl. btw
€ 33,26incl. btw
7 Op voorraad - Verwachte leverdatum 13/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YSA..-2FK |
Asdiameter | 25 mm |
Buitendiameter | 52 mm |
Breedte | 24 mm |
Breedte buitenring | 15 mm |
Dynamisch draaggetal | 14 kN |
Statisch draaggetal | 7.8 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 7000 tr/min |
Gewicht | 0.22 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Trekbus bevestiging |