€ 51,79/ stukexcl. btw
€ 62,67incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SKF |
Serie | YAT 2 |
Asdiameter | 45 mm |
Buitendiameter | 85 mm |
Breedte | 37 mm |
Breedte buitenring | 22 mm |
Dynamisch draaggetal | 33.2 kN |
Statisch draaggetal | 21.6 kN |
Met afdichting | Ja |
Grenstoerental | 4300 tr/min |
Gewicht | 0.48 kg |
Uitvoering | Bolvormige buitenring |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |